Roulement rigide à billes NTN 62/32C3, Diamètre extérieur : 65 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 32 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NTN :62/32C3
Rubix :0281-1107627
EAN :4547359344318
RLT A BILLES 62/32 C3 32X65X17
Résumé technique
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 62/32 C3 32X65X17


Robuste, durable et avec un jeu augmenté C3, ce roulement assure une excellente tenue aux charges radiales et axiales, ce qui en fait un choix idéal pour diverses applications industrielles.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes se distingue par son alésage non-standard et ses pistes profondes, qui optimisent la répartition des charges radiales et axiales. Son jeu interne C3 permet une expansion thermique contrôlée, idéale pour des régimes de rotation élevés. Sa cage en tôle d'acier résiste aux déformations sous charge, assurant une longévité accrue. Adapté aux environnements propres et bien entretenus, ce roulement garantit un fonctionnement fluide et silencieux dans des conditions de haute vitesse et de faible friction.

Entretien :
Ce roulement rigide à billes nécessite un graissage ou un huilage régulier pour maintenir ses performances optimales. Un lubrifiant de haute qualité, compatible avec l'environnement d'utilisation, est recommandé pour réduire l'usure et prolonger la durée de vie du produit. Des inspections périodiques permettent de détecter tout signe d'usure, de vibration anormale ou de contamination par des débris. Un nettoyage soigné des surfaces externes et un environnement propre lors des interventions limitent les risques de contamination.

Etanchéité :
Ce roulement est dépourvu de joints d'étanchéité, ce qui signifie qu'il est exposé à l'environnement ambiant. L'absence de protection contre la poussière et l'humidité nécessite un entretien régulier pour éviter toute intrusion de contaminants. Cette conception ouverte facilite l'accès au lubrifiant et assure un refroidissement optimal, mais impose l'utilisation dans des milieux contrôlés et propres.

Informations sur la marque :
NTN est un acteur mondial reconnu dans la fabrication de roulements et de solutions mécaniques avancées. Fondée en 1918, la marque s'est imposée grâce à son expertise en ingénierie et à ses innovations dans l'industrie des roulements. Avec une présence internationale et des produits de haute précision, NTN répond aux exigences les plus strictes des secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, et de l'industrie lourde.

Avantages Clés :
- Faible friction interne pour une meilleure efficacité énergétique.
- Conception ouverte favorisant un refroidissement optimal.
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales.
- Jeu C3 adapté aux régimes élevés et aux variations de température.
- Alésage hors standards adapté à des utilisations particulières.

Applications :
Ce roulement rigide à billes est utilisé dans divers secteurs industriels. Il est idéal pour les moteurs électriques et les pompes industrielles, garantissant une performance optimale sous haute vitesse. Il équipe également les machines-outils et les ventilateurs industriels, où la précision et la résistance thermique sont essentielles. Adapté aux convoyeurs et systèmes de manutention, il offre fiabilité et durabilité dans les environnements de production continue. D'autres applications incluent les équipements médicaux, les systèmes aéronautiques et certaines machines agricoles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur17 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série6200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r11600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr23000 N
Poids0,069 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,44 HT
/ unité
44,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.