Roulement à billes à contact oblique SKF 3309 ANR, Diamètre extérieur : 106.5 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 39.7 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3309 ANR
Rubix :0301-1022179
Fabricant :38238
EAN :7316570674071




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 106,5 mm |
| Largeur | 39,7 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3309 ANR SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial, et sont particulièrement adaptés aux applications exigeant un montage de roulements rigide. Ces roulements peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ainsi que des couples de déversement. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 106,5 mm |
| Largeur | 39,7 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33a |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Vitesse limite | 6300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 53000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 71500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,34 € HT
/ unité
229,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours