Roulement à billes à contact oblique NTN 7218B, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 30 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7218B
Rubix :0281-1135949
EAN :4547359445916
ROULEMENT A BILLES 7218 B NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7218 B NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7200
Matièreacier
Cageacier
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r94000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr118000 N
298,32 € HT
/ unité
357,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.