Roulement à billes à contact oblique FAG 3804-B-2RSR-TVH-HLC, Diamètre extérieur : 32 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 10 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-3804-2RS-HLC
FAG :3804-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix :0269-1002454
Fabricant :0797272710000
EAN :4047643139267
ROULEMENT A BILLES 3804 B 2RSR TVH HLC FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3804 B 2RSR TVH HLC FAG


Angular contact ball bearing 38-B-2RSR, double-row, lip seal on both sides, contact angle α = 25 °
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RSR-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série38..-b-2rsr-tvh
Cagepolyamide
Vitesse limite10600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5600 N
48,39 € HT
/ unité
58,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.