Roulement à billes à contact oblique FAG 3206-BD-XL-TVH-C3, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23.8 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3206-BD-XL-TVH-C3
Rubix :0255-1008494
Fabricant :0606414950030
EAN :4064327672957


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 23,8 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3206BD.C3 XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 32..-BD, main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 23,8 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 32..-bd-xl-tvh |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 11100 rpm |
| Vitesse limite | 11900 rpm |
| Angle | 30 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 22200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,60 € HT
/ unité
69,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h