Roulement à billes à contact oblique FAG 7234-B-MP-UO, Diamètre extérieur : 310 mm | Diamètre intérieur : 170 mm | Largeur : 52 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7234-B-MP-UO
Rubix :0255-1029352
Fabricant :0190032770000
EAN :4012801572101
ROULEMENT A BILLES 7234B.MP.UO A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur310 mm
Largeur52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7234B.MP.UO A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur310 mm
Largeur52 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence2440 rpm
Vitesse limite3250 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r355000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr270000 N
2 140,28 € HT
/ unité
2 568,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.