Roulement à billes à contact oblique NTN 7322BG, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 50 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :7322BG
Rubix :0281-1089423
EAN :4547359453751




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7322 BG NTN
Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 40 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 226000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 250000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 310,54 € HT
/ unité
1 572,65 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence