Roulement à billes à contact oblique NSK 3211C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 33.3 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniques

Références

NSK :3211C3
Rubix :0294-1020849
Fabricant :3211JC3 N
EAN :00029176072390
ROULEMENT A BILLES 3211 JC3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3211 JC3 NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur33,3 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série3211..
Cageacier
Vitesse de référence4300 rpm
Vitesse limite5600 rpm
Angle32 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r69900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr55700 N
141,99 € HT
/ unité
170,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.