Roulement à billes à contact oblique FAG 7210-B-XL-TVP-UA, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 20 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :7210-B-XL-TVP-UA
Rubix :0255-1029242
Fabricant :0167252710000
EAN :4012801166119
ROULEMENT A BILLES 7210B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7210B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence7600 rpm
Vitesse limite10300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r28500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr41500 N
98,25 € HT
/ unité
117,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.