Roulement à billes à contact oblique NSK 7328B, Diamètre extérieur : 300 mm | Diamètre intérieur : 140 mm | Largeur : 62 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7328B
Rubix :0294-1016267
Fabricant :7328BM N





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 62 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7328 BM NSK
NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine. Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter d'importantes charges axiales dans une direction ainsi que des charges radiales. Ils sont généralement utilisés par paires, ensembles triplex, ensembles quadruplex ou ensembles multiplex car une composante axiale est générée lorsqu'une charge radiale est appliquée.
Points forts
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Applications
Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 62 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7328b.. |
| Cage | laiton |
| Angle | 40 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 310000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 275000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 309,60 € HT
/ unité
2 771,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours