Roulement à billes à contact oblique NTN 5305SCLLDC3/2AS, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
NTN :5305SCLLDC3/2AS
Rubix :0281-1370125
EAN :4547359790061
ROULEMENT A BILLES 5305SCLLDC3 2AS NTN
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5305SCLLDC3 2AS NTN


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, joint frottant des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur25,4 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série5300
Matièreacier
Cageacier
Angle25 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,22 HT
/ unité
117,86 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.