Roulement à billes à contact oblique SKF 307418 C, Diamètre extérieur : 96.7 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 23 mm

Roulement à billes, à contact oblique, radial, butée de débrayage

Voir les informations techniques

Références

SKF :307418 C
Rubix :0301-1355748
Fabricant :37266
EAN :7316576676796
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 307418 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur96,7 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 307418 C SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Les roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur96,7 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série307
200,54 € HT
/ unité
240,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.