Roulement à billes à contact oblique NTN 5207SCLLD/2AS, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 27 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

NTN :5207SCLLD/2AS
Rubix :0281-1107219
EAN :4547359537031
ROULEMENT A BILLES 5207 SCLLD 2AS NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5207 SCLLD 2AS NTN


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, joint frottant des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur27 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série5200
Matièreacier
Cageacier
Angle25 °
86,38 € HT
/ unité
103,66 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.