Roulement à billes à contact oblique INA 71812-TN, Diamètre extérieur : 78 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 10 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :71812-TN
Rubix :0269-1487819
Fabricant :0096210670000
EAN :4012802126518
ROULEMENT A BILLES 71812-TN INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 71812-TN INA


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 718..-B-TVP, à une rangée, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur10 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série718..-tn
Cagepolyamide
Vitesse de référence5400 rpm
Vitesse limite10500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12300 N
221,58 € HT
/ unité
265,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.