Roulement à billes à contact oblique FAG 7308-B-XL-TVP, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 23 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7308-B-XL-TVP
Rubix :0255-1029405
Fabricant :0167260140000
EAN :4012801012676


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7308B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 7100 rpm |
| Vitesse limite | 10400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 34500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 57000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,68 € HT
/ unité
77,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h