Roulement à billes à contact oblique FAG 3308-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 36.5 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :3308-BD-XL-2HRS-TVH-C3
FAG :3308-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix :0255-1002418
Fabricant :0623707310030
EAN :4064328124387
ROULEMENT A BILLES 3308BD.2HRS C3.XL.TVH CONTACT OBLIQU FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3308BD.2HRS C3.XL.TVH CONTACT OBLIQU FAG


Angular contact ball bearing 33..-BD-2HRS, main dimensions according to DIN 628-3, double-row, double-sided lip seal, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série33..-bd-xl-2hrs-tvh
Cagepolyamide
Vitesse limite6000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r48500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr67000 N
143,08 € HT
/ unité
171,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.