Roulement à billes à contact oblique FAG 7320-B-XL-MP-UO, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 47 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7320-B-XL-MP-UO
Rubix :0255-1029486
Fabricant :0167264720000
EAN :4012801283939
ROULEMENT A BILLES 7320B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7320B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence3550 rpm
Vitesse limite5300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r197000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr214000 N
1 172,54 HT
/ unité
1 407,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.