Roulement à billes à contact oblique SNR 3204A, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 20.6 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :3204A
Rubix :0302-1002336
EAN :3413520095628
ROULEMENT A BILLES 3204 A SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3204 A SNR


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3200
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence12000 rpm
Vitesse limite15000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19100 N
38,02 HT
/ unité
45,62 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.