Roulement à billes à contact oblique FAG 7319-B-XL-TVP, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 45 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7319-B-XL-TVP
Rubix :0255-1029480
Fabricant :0191181470000
EAN :4012801207874
ROULEMENT A BILLES 7319B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7319B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence3800 rpm
Vitesse limite4400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r167000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr189000 N
625,84 € HT
/ unité
751,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.