Roulement à billes à contact oblique NSK 3311NRJ, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :3311NRJ
Rubix :0294-1236403




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3311 NRJ RHP
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3311.. |
| Cage | acier |
| Angle | 32 ° |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,05 € HT
/ unité
358,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours