Roulement à billes à contact oblique FAG 7307-B-XL-JP, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 21 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7307-B-XL-JP
Rubix :0255-1029395
Fabricant :0191170270000
EAN :4026677045102


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7307B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7900 rpm |
| Vitesse limite | 11900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 27500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 45500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,74 € HT
/ unité
82,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours