Roulement à billes à contact oblique FAG 7306-B-XL-2RS-TVP, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7306-B-XL-2RS-TVP
Rubix :0255-1301339
Fabricant :0390296620000
EAN :4012802215236
ROULEMENT A BILLES 7306B.2RS.TVP XL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7306B.2RS.TVP XL FAG


Angular contact ball bearings 73..-B-2RS, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°, lip seals on both sides
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série73..-b-xl-2rs-tvp
Cagepolyamide
Vitesse limite6000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r22100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
173,87 HT
/ unité
208,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.