Roulement à billes à contact oblique FAG 7216-B-XL-MP-UO, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 26 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7216-B-XL-MP-UO
Rubix :0255-1029289
Fabricant :0191157250000
EAN :4012801206938


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7216B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4950 rpm |
| Vitesse limite | 8300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 72000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 85000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,75 € HT
/ unité
462,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours