Roulement à billes à contact oblique SKF 3308 ANR/C3, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 36.5 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3308 ANR/C3
Rubix :0301-1355525
EAN :7316571559001
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3308 ANR/C3 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3308 ANR/C3 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial, et sont particulièrement adaptés aux applications exigeant un montage de roulements rigide. Ces roulements peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ainsi que des couples de déversement. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33 a
Matièreacier
Vitesse de référence7500 rpm
Vitesse limite7500 rpm
Angle30 °
Charge statique de base, radiale - C0r48000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr68500 N
171,30 € HT
/ unité
205,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.