Roulement à billes à contact oblique INA 3809-2Z, Diamètre extérieur : 58 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 10 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :3809-2Z
Rubix :0269-1488018
Fabricant :0009931310000
EAN :4064328581319


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3809-2Z INA
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 38..-b-2rz-tvh |
| Vitesse de référence | 5700 rpm |
| Vitesse limite | 9300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,80 € HT
/ unité
118,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours