Roulement à billes à contact oblique SKF 3213 A, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 38.1 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3213 A
Rubix :0301-1002371
Fabricant :47902
EAN :7316570793055
ROULEMENT A BILLES 3213 A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3213 A SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Points forts

- Capacité de vitesse élevée
- Supporte des charges radiales relativement élevées, des charges axiales élevées dans les deux sens et des moments de basculement
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigide est requis
- Requiert moins d'espace axial qu'une paire équivalente de roulements à billes à contact oblique à une rangée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur38,1 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série32a
Cageacier
Vitesse de référence5600 rpm
Vitesse limite4800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r73500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr80600 N
238,05 € HT
/ unité
285,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.