Roulement à billes à contact oblique FAG 7218-B-XL-JP-UO, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 30 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7218-B-XL-JP-UO
Rubix :0255-1433960
Fabricant :0191158900000
EAN :4026677648938


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7218-B-JP-UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4550 rpm |
| Vitesse limite | 5500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 98000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 114000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,09 € HT
/ unité
441,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours