Roulement à billes à contact oblique SKF 3200 ATN9, Diamètre extérieur : 30 mm | Diamètre intérieur : 10 mm | Largeur : 14 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3200 ATN9
Rubix :0301-1002320
Fabricant :37623
EAN :7316577086334
ROULEMENT A BILLES 3200 ATN9 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3200 ATN9 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Points forts

- Capacité de vitesse élevée
- Supporte des charges radiales relativement élevées, des charges axiales élevées dans les deux sens et des moments de basculement
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigide est requis
- Requiert moins d'espace axial qu'une paire équivalente de roulements à billes à contact oblique à une rangée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série32a
Cagepolyamide
Vitesse de référence26000 rpm
Vitesse limite24000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7610 N
54,77 € HT
/ unité
65,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.