Roulement à billes à contact oblique FAG 7213-B-XL-TVP, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 23 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7213-B-XL-TVP
Rubix :0255-1029263
Fabricant :0167253790000
EAN :4012801013260
ROULEMENT A BILLES 7213B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7213B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence5700 rpm
Vitesse limite7600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r55000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr71000 N
109,78 HT
/ unité
131,74 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.