Roulement à billes à contact oblique FAG 30/8-B-2RS-TVH, Diamètre extérieur : 22 mm | Diamètre intérieur : 8 mm | Largeur : 11 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :30/8-B-2RS-TVH
Rubix :0255-1304843
Fabricant :0696318080000
EAN :4054369876376


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 30/8.B.2RSR TVH FAG
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RSR-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 30 |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 21200 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,82 € HT
/ unité
62,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours