Roulement à billes à contact oblique NTN 7321, Diamètre extérieur : 225 mm | Diamètre intérieur : 105 mm | Largeur : 49 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7321
Rubix :0281-1090006
EAN :4547359453614
ROULEMENT A BILLES 7321 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur49 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7321 NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur49 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7300
Matièreacier
Cageacier
Angle30 °
1 161,50 € HT
/ unité
1 393,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.