Roulement à billes à contact oblique INA 3812-2RS, Diamètre extérieur : 78 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 14 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :3812-2RS
Rubix :0269-1002468
Fabricant :0009721930000
EAN :4064328577374


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3812 2RS INA
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 38..-b-2rs-tvh |
| Vitesse limite | 4050 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 17100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,89 € HT
/ unité
250,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h