Roulement à billes à contact oblique FAG 7309-B-XL-MP, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 25 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7309-B-XL-MP
Rubix :0255-1029409
Fabricant :0191173020000
EAN :4012801166508


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7309B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 6500 rpm |
| Vitesse limite | 12100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 43000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 69000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,63 € HT
/ unité
198,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours