Roulement à billes à contact oblique SKF 3305 ATN9, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3305 ATN9
Rubix :0301-1002403
Fabricant :38174
EAN :7316577041104
ROULEMENT A BILLES 3305 ATN9 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3305 ATN9 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne reliant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur25,4 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série33a
Cagepolyamide
Vitesse de référence11000 rpm
Vitesse limite11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r22000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
92,40 € HT
/ unité
110,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.