Roulement à billes à contact oblique FAG 7220-B-XL-TVP, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 34 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7220-B-XL-TVP
Rubix :0255-1029317
Fabricant :0167256110000
EAN :4012801283052
ROULEMENT A BILLES 7220B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7220B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence4250 rpm
Vitesse limite4850 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r124000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr142000 N
360,88 € HT
/ unité
433,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.