Roulement à billes à contact oblique INA 71809-TN, Diamètre extérieur : 58 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 7 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :71809-TN
Rubix :0269-1302485
Fabricant :0096210320000
EAN :4054362004349
ROULEMENT A BILLES 71809TN INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur58 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 71809TN INA


Angular contact ball bearing 718..-TVH, single row
Roulements à billes à contact oblique 718..-B-TVP, à une rangée, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur58 mm
Largeur7 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série718..-tn
Cagepolyamide
Vitesse de référence6300 rpm
Vitesse limite14500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6600 N
180,10 HT
/ unité
216,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.