Roulement à billes à contact oblique SNR 5203EEG15, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 17.5 mm
Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :5203EEG15
Rubix :0302-1025592
EAN :3413520104450




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 17,5 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5203 EEG15 SNR
Double-row self-aligning ball bearing, polyamide cage, friction seals on both sides
Roulement à billes à contact oblique, double rangée, étanche, cage polyamide
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 17,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 5200 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 12000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,24 € HT
/ unité
51,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h