Roulement à billes à contact oblique FAG 7240-B-MP-UA, Diamètre extérieur : 360 mm | Diamètre intérieur : 200 mm | Largeur : 58 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7240-B-MP-UA
Rubix :0255-1029357
Fabricant :0167257510000
EAN :4012801572187
ROULEMENT A BILLES 7240B.MP.UA A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur58 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7240B.MP.UA A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur58 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence1990 rpm
Vitesse limite2750 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r480000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr325000 N
3 446,43 HT
/ unité
4 135,72 TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.