Roulement à billes à contact oblique FAG 7222-B-XL-TVP-UA, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 38 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7222-B-XL-TVP-UA
Rubix :0255-1029327
Fabricant :0167256540000
EAN :4012801207102
ROULEMENT A BILLES 7222B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7222B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence3950 rpm
Vitesse limite4350 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r154000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr167000 N
536,96 HT
/ unité
644,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.