Roulement à billes à contact oblique NTN 3204S, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 20.6 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

NTN :3204S
Rubix :0281-1002336
EAN :4547359528725
ROULEMENT A BILLES 3204 S NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3204 S NTN


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3200
Matièreacier
Cageacier
Angle32 °
39,78 € HT
/ unité
47,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.