Roulement à billes à contact oblique SKF 3307 ATN9/C3, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34.9 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3307 ATN9/C3
Rubix :0301-1008506
Fabricant :38206
EAN :7316577046000
ROULEMENT A BILLES 3307 ATN9.C3 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3307 ATN9.C3 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Points forts

- Supporte des charges axiales très élevées dans les deux sens, des charges radiales et des moments de basculement
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigides est requis
- La conception séparable signifie que la bague extérieure avec les assemblages de billes et de cages peut être montée indépendamment des moitiés de la bague intérieure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33a
Cagepolyamide
Vitesse de référence8500 rpm
Vitesse limite8500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r38000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr54000 N
117,64 HT
/ unité
141,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.