Roulement à billes à contact oblique FAG 7218-B-XL-TVP-UO, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 30 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7218-B-XL-TVP-UO
Rubix :0255-1029307
Fabricant :0191159200000
EAN :4012801282970
ROULEMENT A BILLES 7218B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7218B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence4550 rpm
Vitesse limite5500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r98000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr114000 N
340,65 € HT
/ unité
408,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.