Roulement à billes à contact oblique NSK LB3205B-2RSRSTN, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 20.6 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :LB3205B-2RSRSTN
Rubix :0294-1365528




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES LB3205B-2RSRSTN NSK
Points forts
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | lb3205b.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Vitesse limite | 8000 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,66 € HT
/ unité
89,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h