Roulement à billes à contact oblique FAG 3312-DA-MA, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 54 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :3312-DA-MA
Rubix :0255-1095875
Fabricant :0190023350000
EAN :4012801011471
ROULEMENT A BILLES 3312 DA.MA CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3312 DA.MA CONTACT OBLIQUE FAG


Roulements à billes à contact oblique 33..-DA-MA, à deux rangées, bague intérieure en deux parties, cage massive en laiton

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur54 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série33..-da-ma
Vitesse de référence4850 rpm
Vitesse limite7200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r118000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr121000 N
846,95 HT
/ unité
1 016,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.