Roulement à billes à contact oblique SKF 7308 BE-2RZP, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 23 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7308 BE-2RZP
Rubix :0301-1355674
Fabricant :562997
EAN :7316575924478
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7308 BE-2RZP SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7308 BE-2RZP SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée, avec un angle de contact de 40° et des joints non frottants des deux côtés, supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils comportent une cage en PA66 renforcé de fibres de verre, centrée sur les billes. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Vitesse de référence9500 rpm
Vitesse limite7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r30500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr46200 N
94,84 € HT
/ unité
113,81 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.