Roulement à billes à contact oblique INA 71816-TN, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 10 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :71816-TN
Rubix :0269-1487777
Fabricant :0096211480000
EAN :4047643189293


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 71816-TN INA
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 718..-B-TVP, à une rangée, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 718..-tn |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 3900 rpm |
| Vitesse limite | 8000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,12 € HT
/ unité
315,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours