Roulement à billes à contact oblique FAG 7324-B-XL-TVP-UA, Diamètre extérieur : 260 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 55 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :7324-B-XL-TVP-UA
Rubix :0255-1029504
Fabricant :0167265370000
EAN :4012801207942
ROULEMENT A BILLES 7324B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7324B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur55 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence2850 rpm
Vitesse limite3350 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r285000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr275000 N
1 240,58 HT
/ unité
1 488,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.