Roulement à billes à contact oblique NTN 3310SC3, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 44.4 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

NTN :3310SC3
Rubix :0281-1370082
EAN :4547359530285
ROULEMENT A BILLES 3310SC3 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur44,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3310SC3 NTN


Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec fente de remplissage, angle de contact 30°.
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur44,4 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série3300
Matièreacier
Cageacier
Angle32 °
191,01 HT
/ unité
229,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.