Roulement à billes à contact oblique FAG 3320-M-C3, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 82.6 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3320-M-C3
Rubix :0255-1028869
Fabricant :0167140590030
EAN :4012801271448
ROULEMENT A BILLES 3320 M.C3 A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur82,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3320 M.C3 A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 33, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 35°
Roulements à billes à contact oblique 33..-M, à deux rangées, avec rainure de remplissage, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur82,6 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33..-m
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence3000 rpm
Vitesse limite4200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r340000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr285000 N
1 848,21 € HT
/ unité
2 217,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.