Roulement à billes à contact oblique Zen S7204-B, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 14 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :S7204-B
Rubix :8205-1411244

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT CONTACT OBLIQUE S7204-B
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5740 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10780 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,37 € HT
/ unité
26,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h